3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書 サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ 質量(g)800 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371 センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:200 解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30 画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素 インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps ビデオフォーマットMJPG 最低照度(Lux)30以上
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定 セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。 寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態) センサーCMOS インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI 解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448 撮影範囲420×240mm ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数800万画素 フレームレート最大30fps
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります