シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
シャーレンチマキタ3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)30日以内出荷
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型)
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から30日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
建方一番TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
ナメリ防止装置付
用途電動工具
トルシア形ボルト用周波数(Hz)50-60
M22・M24ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から9日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
M16・M20ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
M22グリップ回転式シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
M24シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250
シャーレンチマキタ3日以内出荷
高トルク締付け&優れた耐久性
用途トルシア形M20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]締付け能力M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])17電源(V)単相100/200電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)7.4
一次締めレンチマキタ3日以内出荷
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
シャーレンチマキタ3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]締付け能力M16、M20、M22回転数(min-1[r.p.m])18電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.8
橋梁用一次締めレンチマキタ3日以内出荷
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]締付け能力M22回転数(min-1[r.p.m])31電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.6(スリーブなし)
一次締めレンチマキタ3日以内出荷
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
回転角レンチマキタ3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!M16、20対応!超高力ボルトM16対応!締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)
シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
シャーレンチ M16・M20・M22用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
電動シャーレンチ(グリップ回転式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
消費電力(W)1100質量(kg)5.5適応ボルトサイズM16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980