絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 23(3)
  • 26(3)
  • 29(2)
  • 31(1)
  • 110(2)
  • 120(2)
最大トルク(N・m)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 540(2)
  • 570(1)
  • 588(1)
  • 600(1)
  • 735(3)
  • 800(4)
  • 804(1)
  • 850(1)
  • 1100(1)
  • 1250(2)
  • 2059(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(6)
  • 1300~1400未満(11)
  • 1400~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000以上(1)
電源(V)
  • 200
  • 100/200(4)
  • 36(3)
  • 100(24)
  • その他(3)
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(6)
  • 7.5(2)
  • 11.1(1)
  • 14(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(9)
2.5
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • マキタ(7)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
23(3)
26(3)
29(2)
31(1)
110(2)
120(2)
  • M30コーナー型シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M30コーナー型シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    51日以内出荷
    M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。高トルクで高耐久&高性能化しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに仕様出力角:Vシリーズソケット取付付属品インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D202×H448質量(g)製品単体:7300電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])6先端形状トルシア最大消費電力(W)1500
  • TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
    トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
    セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    建方一番

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60
  • シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    ナメリ防止装置付
    用途電動工具 トルシア形ボルト用周波数(Hz)50-60
  • M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M22・M24ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
  • M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M20・M22ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
  • M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M16・M20ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
  • M22グリップ回転式シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M22グリップ回転式シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
    最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
  • M24シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M24シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
    最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250
  • 新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSRタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60
  • 新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSTタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高トルク締付け&優れた耐久性
    用途トルシア形M20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]締付け能力M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])17電源(V)単相100/200電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)7.4
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
    用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、22用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]締付け能力M16、M20、M22回転数(min-1[r.p.m])18電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.8
  • 橋梁用一次締めレンチ マキタ

    橋梁用一次締めレンチ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
    用途M22専用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]締付け能力M22回転数(min-1[r.p.m])31電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.6(スリーブなし)
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    トルシア形高力ボルトの一次締めに!
    用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
  • 回転角レンチ マキタ

    回転角レンチ

    マキタ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)
  • シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
  • シャーレンチ M16・M20・M22用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20・M22用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    379,800税込417,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
  • 電動シャーレンチ(グリップ回転式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動シャーレンチ(グリップ回転式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)1100質量(kg)5.5適応ボルトサイズM16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540
シャーレンチ