絞り込み
ブランド
  • マキタ(6)
電源(V)
  • 100/200(3)
  • 100(6)
  • 200(4)
最大トルク(N・m)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 450(1)
  • 570(1)
  • 588(1)
  • 804(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(6)
コード長さ(m)
  • 2.5(6)
電流(A)
  • 14
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(6)
  • 7.5(2)
  • 11.1(1)
  • 13.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18(1)
  • 26(2)
  • 31(1)
  • 120(2)
18・26・31・120
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレンチ マキタシャーレンチマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
一次締めレンチ マキタ一次締めレンチマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
シャーレンチ マキタシャーレンチマキタ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]締付け能力M16、M20、M22回転数(min-1[r.p.m])18電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.8
橋梁用一次締めレンチ マキタ橋梁用一次締めレンチマキタ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]締付け能力M22回転数(min-1[r.p.m])31電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.6(スリーブなし)
一次締めレンチ マキタ一次締めレンチマキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
回転角レンチ マキタ回転角レンチマキタ
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!M16、20対応!超高力ボルトM16対応!締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)
シャーレンチ