絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18(1)
- 26(2)
- 31(1)
- 120(2)
最大トルク(N・m)
- 225(1)
- 250(1)
- 450(1)
- 570(1)
- 588(1)
- 804(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(6)
電源(V)
- 100/200(3)
- 100(6)
- 200(4)
電流(A)
- 14
- 5.5(1)
- 6.5(2)
- 7(6)
- 7.5(2)
- 11.1(1)
- 13.5(2)
コード長さ(m)
- 2.5(6)
2.5
ブランド
- マキタ(6)
マキタ
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18(1)
26(2)
31(1)
120(2)

一次締めレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
シャーレンチ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、22用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]締付け能力M16、M20、M22回転数(min-1[r.p.m])18電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.8
橋梁用一次締めレンチ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機用途M22専用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]締付け能力M22回転数(min-1[r.p.m])31電源(V)単相100/200電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.6(スリーブなし)
一次締めレンチ
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルトの一次締めに!用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)
シャーレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
回転角レンチ
マキタ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)