絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: L字型

219件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
樹脂アングル HOJO樹脂アングルHOJO
90税込99
1本
翌日出荷
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC長さ(mm)1820厚さ(mm)1白色
コーナーガード エンドキャップ ナカ工業コーナーガード エンドキャップナカ工業
779税込857
1個
当日出荷
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-9090V用エンドキャップのみナカ工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
安心クッション(L字型) クリア TRUSCO安心クッション(L字型) クリアTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。クリア長さ(m)0.9材質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トラ柄反射クッション L字型 カーボーイトラ柄反射クッション L字型カーボーイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状L字型粘着剤アクリル系サイズ(mm)約幅500×長さ1000×厚さ12
安心クッション はさみ込み型 ユニット安心クッション はさみ込み型ユニット
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から翌々日出荷
板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65信栄物産
7,898税込8,688
1本ほか
3日以内出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)65×65×13
コーナーガード UNION(ユニオン)コーナーガードUNION(ユニオン)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質アルミ使用場所屋内用
安心クッションL字型2m カーボーイ安心クッションL字型2mカーボーイ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)2
トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒 日本緑十字社トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒日本緑十字社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)黄/黒タイプL型
安心クッションL字型 STRONG 屋外対応 カーボーイ安心クッションL字型 STRONG 屋外対応カーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイクッションL字型 900mm仕様 特大カーボーイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。
用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)質量(g)450
コーナーガード ナカ工業コーナーガードナカ工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
屋外用安心クッション(L字型) TRUSCO屋外用安心クッション(L字型)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプストレート長さ(m)0.9
コーナースポンジ 光コーナースポンジ
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)長さ(mm)900寸法(mm)約30×30
70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黄)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様カーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)18長さ(mm)900幅(mm)55取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
L型角養生材 TRUSCOL型角養生材TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(2本)
3日以内出荷
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。形状L字型オレンジ材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)8トラスコ品番482-0282幅(mm)50質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-3535V用エンドキャップのみナカ工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
安心クッションL字型90cm 特大 カーボーイ安心クッションL字型90cm 特大カーボーイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。 専用両面テープ付
用途柱、筋交い、梁などの構造物の保護、駐車場など。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450タイプ特大長さ(cm)90
275x2000mm コーナークッション(緑/白) エスコ275x2000mm コーナークッション(緑/白)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
緑×白材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102シマ幅(mm)90
安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様カーボーイ
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)6長さ(mm)900幅(mm)24取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)50
コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(35×35)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
コーナーガード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
かどまる君 両面テープ付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)かどまる君 両面テープ付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
3日以内出荷
軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6幅(mm)35×35
安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cmカーボーイ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
安全クッションL字型 セーフラン安全用品安全クッションL字型セーフラン安全用品
599税込659
1本ほか
4日以内出荷
工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。
用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
安心クッションL字型2m 細 カーボーイ安心クッションL字型2m 細カーボーイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型イエロー長さ(m)2
反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】セーフラン安全用品
2,998税込3,298
1組
6日以内出荷
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
安心クッションL字型900mm 細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 細カーボーイ
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)50タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
L型スポンジ(トラ) MYSTL型スポンジ(トラ)MYST
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
トラ型で目立つ工場の危険な箇所に最適両面テープ付きカットして長さ調節ができる
用途安全対策に駐車場や工場のコーナー保護材に建物内の注意喚起に材質NBR発泡体長さ(mm)600形状L型幅(mm)44厚さ(mm)15トラ柄
コーナーガード用エンドキャップ(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード用エンドキャップ(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)
789税込868
1本ほか
3日以内出荷
コーナーガード上部小口隠用です。
形状コーナー用
コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:65×65穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
コーナーガード WAKI(和気産業)コーナーガードWAKI(和気産業)
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
クリアーブラウン材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ) エスコ20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ベージュ材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6エスコ品番EA983FJ-3寸法(mm)20×20×3000質量(g)20
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15ナカ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
コーナーガード用エンドキャップ(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード用エンドキャップ(35×35)ヒナカ(旧:日中製作所)
699税込769
1本ほか
3日以内出荷
コーナーガード上部小口隠用です。
形状コーナー用
コーナーガード(エンドキャップ2個付) 王子ゴム化成コーナーガード(エンドキャップ2個付)王子ゴム化成
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
L字型