絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーボーイ(13)
- TRUSCO(7)
- 光(6)
- 日本緑十字社(3)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- エムエフ(1)
- ナカ工業(1)
- 信栄物産(1)
- 王子ゴム化成(1)
- ノムラ化成(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- ケージーパルテック(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- A-SAFE(1)
L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッションL字型 クリア
カーボーイ(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
トラクッションL字型 900mm
カーボーイ(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から翌々日出荷目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
クッションL字型 900mm仕様
カーボーイ(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
安心クッションL字型 2m
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
軟質塩ビコーナーガード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本ほか3日以内出荷後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)幅(mm)65×65厚さ(mm)13
アングル型ゴム50×50×450mm
光(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)371
安心クッションL字型 STRONG 屋外対応
カーボーイ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
PUクッションL字型 特殊用
カーボーイ(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
PUクッションL字型
カーボーイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン形状L字型質量(g)460長さ(m)1幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
安心クッションL字型900mm 大
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個ほか当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ大
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)色黄/黒タイプL型
コーナーガード(反射材付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板色黄色寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
かどまる君 両面テープ付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか3日以内出荷軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール幅(mm)35×35厚さ(mm)6
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
ガードパッド(コーナータイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm全長(mm)1000質量(kg)1.4
コーナーガード(35×35)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
NPC-3535V用エンドキャップのみ
ナカ工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ
王子ゴム化成(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
クッションL字型 900mm仕様 特大
カーボーイ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷やわらか素材で衝撃吸収!。シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!。非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900質量(g)450幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75
安心クッションL字型90cm 特大
カーボーイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。 専用両面テープ付用途柱、筋交い、梁などの構造物の保護、駐車場など。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450タイプ特大長さ(cm)90
コーナーガード(衝撃保護材)90×90
信栄物産(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか3日以内出荷ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)寸法(mm)90×90×17材質(本体)軟質塩ビ
コーナーガード(65×65)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:65×65穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
安心クッション(L字型) 木目調
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型色木目ライト長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション(L字型) クリア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コーナープロテクター CPL35
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(1000mm)ほか3日以内出荷海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。用途自動車・台車用のコーナークッション材材質特殊樹脂・アルミ形状L字型