絞り込み
色
イエロー(9)
グリーン(5)
グレー(7)
ブラウン(7)
ブラック(9)
ブルー(3)
ベージュ(8)
レッド(3)
白×緑(4)
黒×黄(6)
形状

L字型(8)
材質
- ニトリルゴム(NBR)(16)
厚さ(mm)
- 9
- 1(1)
- 3(7)
- 4(18)
- 4.5(2)
- 5(6)
- 6(32)
- 7(3)
- 8(15)
- 10(8)
- 12(8)
- 13(4)
- 14(9)
- 15(3)
- 15.5(1)
- 16(12)
- 17(1)
- 18(19)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- カーボーイ(9)
- TRUSCO(8)
- エスコ(2)
- 王子ゴム化成(2)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(9)

グリーン(5)

グレー(7)

ブラウン(7)

ブラック(9)

ブルー(3)

ベージュ(8)

レッド(3)

白×緑(4)

黒×黄(6)

安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トラクッションL字型 900mm
カーボーイ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
クッションL字型 900mm仕様
カーボーイ(34件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。使用温度範囲(℃)-10~+50材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ
王子ゴム化成(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)
安心クッション マグネット L字型90cm
カーボーイ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ
王子ゴム化成¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
安心クッション(L字型) 木目調
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型色木目ライト材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッションL字型2m 細
カーボーイ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型色イエロー長さ(m)2
安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様
カーボーイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)9長さ(mm)900取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
安心クッション L字型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。色ブルー材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番437-6901幅(mm)37厚さ(mm)9質量(g)100長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)2018年トラスコ掲載ページ6 1372
クッションガード (油面用)
エスコ¥2,550税込¥2,8051袋(2本)翌々日出荷入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900
クッションガード (油面用)
エスコ¥2,350税込¥2,5851袋(2本)翌々日出荷入数:2本。油面用。粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッション (L字型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9