絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色黒×黄(1)
形状
形状
L字型(2)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • 塩ビ(PVC)(1)
厚さ(mm)
  • 5
  • 1(1)
  • 3(7)
  • 4(18)
  • 4.5(2)
  • 6(32)
  • 7(3)
  • 8(15)
  • 9(22)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 13(4)
  • 14(9)
  • 15(3)
  • 15.5(1)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(19)
  • 20(2)
  • 25(2)
ブランド
  • (4)
  • エスコ(1)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(2)
黒×黄
黒×黄(1)
  • L型プロテクター 貼付タイプ 光

    L型プロテクター 貼付タイプ

    (21件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
    材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    (1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    形状L字型材質EPDM長さ(mm)450幅(mm)42取付貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 60x50x900mm トラクッションガード(2本) エスコ

    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
    ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38全長(mm)900タイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
  • コーナープロテクター 八幡ねじ

    コーナープロテクター

    八幡ねじ
    14,980税込16,478
    1巻(15m)
    9日以内出荷
    耐老化性に優れ、難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。
    用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。トラスコ品番467-6830材質クロロプレンゴム幅(mm)20厚さ(mm)5高さ(mm)20長さ(m)15
  • スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ 光

    スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ

    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れています。
    用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番473-9574材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)20000幅(mm)20厚さ(mm)5取付方式貼付タイプ(両面テープ)長さ(m)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5RoHS指令(10物質対応)対応
L字型