100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)幅(mm)100質量(g)約165長さ(m)3粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
コーナーガードエスコ翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2色ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
コーナーガード・クッション の新着商品
ページ: 1/ 3