ユニット
安心ガード(裏面テープ貼り)
両面テープとビス止めが可能なコーナーガードです。
用途
建物のコーナー等に。
トラスコ品番
811-5467
セット内容
裏面両面テープ貼り・固定用ビス10本付
材質
特殊エラストマー(弾性プラスチック)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
100×1000
色
イエロー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977405
304-25
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください