安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド

安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド - カーボーイ

マグネット仕様なので脱着簡単です。

用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
材質
NBR(発泡ゴム)マグネット
幅(mm)
66
厚さ(mm)
10
長さ(m)
0.9
取付け方法
マグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055790ACMAGWLB727-8994ライトブルー
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
76055799ACMAGWYE727-8995イエロー
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする