コーナー用 :「コーナーテープ」の検索結果
コーナー用とは、ケガを防止するために、工場や倉庫の壁や柱、設備などの角張った部分に取り付ける衝撃吸収材です。L字型が一般的であり、両面テープで簡単に貼り付けることができます。黄色、白、黒など様々なカラーがあるので、取り付け部分に合わせて選択可能。素材はクッション性に優れ、ちぎれにくいニトリルゴムがメインです。対象物の風合いを考慮した目立たない透明素材のPVC製のコーナー用や様々な箇所に鋏で簡単にカットして自由に貼れるテープ式の緩衝材もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系
厚さ(mm)2
幅(mm)50
質量(g)10
長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
質量(g)50
基材ペットフィルム
厚さ0.16mm
粘着剤アクリル系
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。
材質(本体)軟質塩ビ
仕様粘着テープ付
サイズ(mm)65×65×9
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き!家具や壁の鋭い角からお子さまやご年配の方を守る、安全対策に最適なコーナーガードクッションです。柔らかく弾力のある素材で、万が一ぶつかっても衝撃をしっかり吸収します。家具や空間に自然に馴染みやすいカラーです。専用両面テープ付きで取り付けも簡単!家具や壁の角を守り、安心できる生活空間を提供します。
セット内容本体×4、両面テープ×1
材質NBR
寸法(mm)30×50×10
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
¥264
税込¥290
5日以内出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)65×65×13
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)35×35×8
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。