83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ安心クッション マグネット 半円型90cmカーボーイ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
H鋼バンパー トラ柄 アラオH鋼バンパー トラ柄アラオ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)ターミナルゴムJB(日本ボデーパーツ工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
ウェーブクッション 大 カーボーイウェーブクッション 大カーボーイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
大きなウェーブ形状!クッション性が高く弾力のある触感!ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系
ターミナルラバー D型 中空タイプ 信栄物産ターミナルラバー D型 中空タイプ信栄物産
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
大型車でも安心、接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
用途倉庫、配送センター等の荷受所のクッションや、トラックの後部クッションや、駐車場の車止めに。材質合成ゴム形状かまぼこ型
穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用) 王子ゴム化成穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)王子ゴム化成
359税込395
1個ほか
3日以内出荷
王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
窓ストッパー カーボーイ窓ストッパーカーボーイ
539税込593
1個
当日出荷
窓の開け幅を固定し、お子さまが外に出られないようにしながら、換気用に窓を開けることができます。両面テープで簡単に取り付けできます。
用途窓の換気に使用します。透明材質(本体)ポリカーボネート寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.5×5.8×0.8材質(部品)バネ/スチール
安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ安心クッションコーナー用 木目カーボーイ
209税込230
1個
翌々日出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ安心クッションL字型900mm 木目カーボーイ
799税込879
1本
翌々日出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
チューブクッション 1.2m カーボーイチューブクッション 1.2mカーボーイ
799税込879
1本
当日出荷
チューブでできた柔らかいクッションです。 角や湾曲した曲面にも施工できます。
用途角、湾曲した面の安全対策。クリア材質PVC付属品両面テープトラスコ品番822-9997質量(g)170
カーストップ 日本緑十字社カーストップ日本緑十字社
8,998税込9,898
1組(2本)
当日出荷
材質ゴム
D型ゴム 八幡ねじD型ゴム八幡ねじ
919税込1,011
1個
当日出荷
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
クッションガード(半円型) エスコクッションガード(半円型)エスコ
3,330税込3,663
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
クッションガード(D型) エスコクッションガード(D型)エスコ
1,600税込1,760
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム形状D型ブラック
D型プロテクター 1000mm ユニットD型プロテクター 1000mmユニット
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3
マルチロック カーボーイマルチロックカーボーイ
669税込736
1セット(2個)
翌々日出荷
小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けできます。左右どちらからでもロック・解錠が可能です。
用途小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤材質(部品)ベルト/ポリエチレン
キャビネットロック カーボーイキャビネットロックカーボーイ
669税込736
1セット(2個)
翌々日出荷
キャビネット、テレビ台、戸棚の扉をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。キャビネットロック開閉は下部レバーをスライドしたまま上にあげると開きます。下にさげると閉まります。
用途キャビネット、テレビ台、戸棚などの扉をロックします。厚さ(mm)150材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤高さ(cm)約40横(cm)約96材質(部品)ネジ/スチール、バネ/スチール
ウェーブクッション カーボーイウェーブクッションカーボーイ
1,298税込1,428
1巻
翌々日出荷
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り) ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り)ナカ工業
48,980税込53,878
1本
8日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入りブラック形状D型(かまぼこ型)
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプナカ工業
48,980税込53,878
1本
8日以内出荷から30日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)
K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状K型タイプ中空タイプ寸法L(mm)2000高さH(mm)100質量(kg/m)7.2幅W(mm)150ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100下穴径d(Φmm)5-20×34主材質熱可塑性エラストマー推奨取付ボルトM16高さh(mm)63上穴径D(Φmm)40
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産
56,980税込62,678
1本
21日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)D型
バンパープロ フラットタイプΦ70 岩田製作所バンパープロ フラットタイプΦ70岩田製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
チューブクッション TRUSCOチューブクッションTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工にクリア材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)5トラスコ品番764-7557幅(mm)50取付貼付タイプ(両面テープ付属)質量(g)170長さ(m)1.2
バンパープロ フラットタイプ BP4 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ BP4岩田製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP4
アクアクローズ コーナー用(2個入) 仙台銘板アクアクローズ コーナー用(2個入)仙台銘板
2,198税込2,418
1箱
翌々日出荷
規格:138L×48w×40H 材質:独立発砲PE セット内容:L型パーツ:138L×48w×40H ×2個
アクアクローズ 仙台銘板アクアクローズ仙台銘板
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
設置することで階下の資材水漏れ防止や階下の清掃業務の手間を軽減できる。足場板を置くだけや、桟木をコンクリート釘打ち固定、モルタル山設置など利便性より価格面で原始的な方法を採用している現場が多い。規格:本体→50w×33H×1m ジョイント→34w×18H×100L ジョイント用テープ→200w×75H 材質:PVC撥水テープ 【セット内容】:本体×10本 ジョイント×5個 ジョイント用テープ×10枚
用途荷揚開口部、階段周辺などの雨水ストッパー。階下への雨水侵入防止材。
D型プロテクター 450mm ユニットD型プロテクター 450mmユニット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5975材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×450×47質量(g)600
D型プロテクター 300mm ユニットD型プロテクター 300mmユニット
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5967材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×300×47質量(g)400
ウォールプロテクター セーフラン安全用品ウォールプロテクターセーフラン安全用品
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ゴム製で衝突時の衝撃を吸収分散。 工場や倉庫、駐車場などの壁に取り付けてご使用ください。 反射タイプで視認性向上。 警告カラーでしっかりと危険を周知。
用途工場や倉庫、駐車場など幅広いシーンに付属品設置用ネジ一式材質ゴム長さ(mm)1000形状平型幅(mm)160厚さ(mm)50黄/黒タイプ反射
出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用) ナカ工業出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用)ナカ工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質合成ゴム寸法(mm)284×284
セーフティクッション(山型) TRUSCOセーフティクッション(山型)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。 耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(角型ムクタイプ)王子ゴム化成
34,980税込38,478
1本
61日以内出荷
合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプムク(無垢)タイプ寸法L(mm)1000高さH(mm)100厚さT(mm)60幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100下穴径d(Φmm)22主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
カーストッパー(D型ムクタイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ)王子ゴム化成
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から61日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16
カーストッパー(角型中空タイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(角型中空タイプ)王子ゴム化成
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000高さH(mm)100厚さT(mm)20寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150下穴径d(Φmm)25長穴(mm)当板穴:20×40 7個主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16材質(当板)スチール上穴径D(Φmm)38
スピードストップ 倉本産業スピードストップ倉本産業
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
病院、学校の構内、スーパー、量販店、パチンコ店の駐車場等の減速鋲として大変効果があります。
用途駐車場他
ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム信栄物産
42,980税込47,278
1本
26日以内出荷から31日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)E型
ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム信栄物産
46,980税込51,678
1本
26日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(当て板)鉄材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ無垢、穴アキ金具(当て板)付取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)M型
バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ岩田製作所
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付岩田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型