絞り込み
サイズ(mm)
- 650
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 290(1)
- 295(1)
- 350(2)
- 360(2)
- 380(7)
- 400(2)
- 412(1)
- 450(18)
- 460(2)
- 500(1)
- 550(18)
- 555(3)
- 560(3)
- 660(3)
- 700(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
種類
壁付型(3)
ブランド
- GIKEN(川口技研)(2)
- NewHikari(1)
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
「サイズ(mm)」から絞り込む
380(7)
400(2)
450(18)
460(2)
550(18)
555(3)
560(3)
650
660(3)
700(3)
サイズ(mm)をもっと見る

窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100