絞り込み
サイズ(mm)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(4)
- 550(7)
- 555(1)
- 650(2)
- 652(1)
- 700(1)
- 746(1)
- 844(1)
種類
壁付型(15)
ブランド
- GIKEN(川口技研)
- モノタロウ(1)
- タカラ産業(32)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- ACE(エース)(15)
- NASTA(ナスタ)(15)
- エスコ(13)
- YKK AP(10)
- イノマタ化学(8)
- オークス(7)
- コーワソニア(4)
- ハイロジック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- NewHikari(3)
- 山崎実業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アイビー(1)
- アイ・エル・シー(1)
特価
「サイズ(mm)」から絞り込む
350(1)
400(1)
450(4)
550(7)
555(1)
650(2)
652(1)
700(1)
746(1)
844(1)

窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
GIKEN(川口技研)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)4日以内出荷から8日以内出荷機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
GIKEN(川口技研)¥27,980~税込¥30,778~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)ほか3日以内出荷GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
屋外用物掛け金物
GIKEN(川口技研)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス全長(mm)400種類壁付型アズワン品番65-2493-80
窓壁用ホスクリーン 横型ベースタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷から6日以内出荷窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。 ベース形状以外はHK型と同等になります。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス長さ(mm)555許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ
GIKEN(川口技研)¥39,980税込¥43,9781セット(2本組)ほか3日以内出荷収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。 その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。 奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。仕様竿が足掛りにならない安心収納方式材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 EP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)¥25,980~税込¥28,578~1セット(2本組)ほか3日以内出荷EP型をロングポール化しました。 横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本組)ほか3日以内出荷集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)