絞り込み
種類
室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
- 400
- 320(2)
- 410(2)
- 450(3)
- 460(2)
- 550(4)
- 640(3)
- 655(2)
- 660(3)
- 700(2)
- 750(2)
- 840(2)
- 1000(1)
- 1020(2)
- 1110(2)
- 1140(1)
- 1200(2)
- 1255(2)
- 1710(2)
- 1800(2)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- GIKEN(川口技研)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。

AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内用ホスクリーン SPE型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型