絞り込み
種類
  • 種類室内壁付型(1)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(8)
サイズ(mm)
  • 1250(1)
ブランド
  • 森田アルミ工業
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(31)
  • TOSO(23)
  • NASTA(ナスタ)(9)
  • オークス(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • ACE(エース)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • NewHikari(4)
  • モリテック(4)
  • ナガエ(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 山崎実業(3)
  • タカラ産業(3)
  • ステラNEXT(3)
  • 積水樹脂(2)
  • セイエイ(Seiei)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ

    森田アルミ工業
    9,398税込10,338
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ

    森田アルミ工業
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 首振り物干し kururi plus(クルリ プラス) 森田アルミ工業

    首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)

    森田アルミ工業
    6,098税込6,708
    1セット
    3日以内出荷
    物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
    セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー種類室内壁取付耐荷重(kg)10
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ

    森田アルミ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)

    森田アルミ工業
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業

    室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
    付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XSサイズ

    森田アルミ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ)

    森田アルミ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

室内用