「厚さ(mm)」から絞り込む
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)6日以内出荷
沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。炭化処理を施し自然なラスティックカラーに仕上げてます。特にヴィンテージ空間に合うように仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。炭化処理の効果として抗菌・防虫効果があります。【仕様・特徴】・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)・カーボ加工(炭化処理)済・四面面取り / 本実加工・平行スリット加工【施工方法】・直貼り施工 一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)【備考】・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)VOC測定:検査済み(基準値以下)・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)・含水率:7~9%
用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。ヴィンテージ空間や海外のマンションの様な演出に欠かせない遮音フローリングです。
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)6日以内出荷
沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。どんな空間にも合うようナチュラルカラーで仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。【仕様・特徴】・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)・四面面取り / 本実加工・平行スリット加工【施工方法】・直貼り施工 一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)【備考】・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)VOC測定:検査済み(基準値以下)・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)・含水率:7~9%
用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。スタイリッシュでナチュラルな空間の演出に欠かせない遮音フローリングです。
アルミ上り框共同カイテック税込¥14,278~¥12,980~