床束・鋼製束 :「木造接合金物」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応寸法(mm)」から絞り込む
100未満(5)
100~200未満(7)
200~300未満(10)
300~400未満(7)
400~500未満(7)
500~600未満(6)
600以上(6)
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フクビ化学HCマルチポスト
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
1箱(30個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フクビ化学スペアスタンド
ボーダーに床高に応じて取付けます。
材質PP樹脂
1箱(100個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フクビ化学CPRマルチ支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
タイプ汎用 仕様25mmゴム座付 最低勘合寸法(mm)10
1箱(100個)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フクビ化学CP支持脚
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
1箱(50個)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フクビ化学CPマルチ支持脚
高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
タイプ汎用 最低勘合寸法(mm)10
1箱(100個)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フクビ化学CPR支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
1箱(50個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学フクビ鋼製束
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)