絞り込み
材質
  • 樹脂すべて
  • ポリプロピレン(PP)
  • ゴム(1)
  • 合成繊維(1)
  • (2)
ブランド
  • 城東テクノ(16)
  • 吉川化成(8)
  • ティカトウ(3)
  • フクビ化学(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • NewHikari(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
基礎パッキンとは、家の基礎と土台の間に挟む床下材です。住宅の建築時や耐震リフォーム時に使用。基礎パッキンを使うことで、コンクリート製の基礎と木材の家の柱との間を絶縁状態にし、換気を良くして湿気がこもらない構造になるというメリットがあります。シロアリやダニなどの害虫対策、また耐震効果などが期待可能です。材質はJC複合材やポリエチレン樹脂などで、長さの調整が可能なロングタイプや気密性・防水性の高い高密度タイプなどもあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ゴム(1)
合成繊維(1)
樹脂すべて
樹脂ポリプロピレン(PP)
(2)
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(5件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(12件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
防虫通気材 ブラック フクビ化学防虫通気材 ブラックフクビ化学(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10本)
欠品中
軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPEブラック
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)床下換気スペーサーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,798税込6,378
1箱(50個)
当日出荷
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP寸法(mm)100×120×20
キソパッキンロング用調整板 城東テクノキソパッキンロング用調整板城東テクノ
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
1,898税込2,088
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート吉川化成
7,798税込8,578
1箱(180枚)
3日以内出荷
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
7,898税込8,688
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密タイプ付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)
ワンウェイ調整板 城東テクノワンウェイ調整板城東テクノ
169税込186
1枚
当日出荷
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)材質PPブラック寸法(mm)120×120
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノキソパッキンロング用調整板(KP-L102用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26ブラック
気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)城東テクノ
4,698税込5,168
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP寸法(mm)240×34ブラック
気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用) 城東テクノ気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)城東テクノ
4,398税込4,838
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PPブラック寸法(mm)240×28.5
キソスペーサーロング気密型 吉川化成キソスペーサーロング気密型吉川化成
8,598税込9,458
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ
キソスペーサー ロング 吉川化成キソスペーサー ロング吉川化成
6,598税込7,258
1箱(20本)
3日以内出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)タイプロングタイプブラック(黒)
断熱気密パッキン 城東テクノ断熱気密パッキン城東テクノ
16,980税込18,678
1箱(10本)
4日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
モルタル止キソパッキンロング 城東テクノモルタル止キソパッキンロング城東テクノ
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
759税込835
1本
翌日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウリレベル 水平ワンタッチ基礎パッキンティカトウ
13,980税込15,378
1箱(60個)ほか
3日以内出荷
廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)重量物の水平調整にも!
用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5取扱説明書(0.89MB)
KPL補助板 城東テクノKPL補助板城東テクノ
7,998税込8,798
1ケース(50個)
5日以内出荷
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)ブラック
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
6,498税込7,148
1箱(20本)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)付属品合板支持パーツ×2本ブラック(黒)
調整板(KP-120用) 城東テクノ調整板(KP-120用)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30セット)
6日以内出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)57×204ブラック
断熱除湿キソパッキン 城東テクノ断熱除湿キソパッキン城東テクノ
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質JC(断熱除湿部材/発泡PP)ブラックタイプ浴室区画専用
リレベルミニ ティカトウリレベルミニティカトウ
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整材質ポリプロピレン高さ(mm)18~22外径(Φmm)53調整範囲(mm)4荷重(kg)(設計)200関連資料製品詳細書類(0.89MB)
リレベルベース ティカトウリレベルベースティカトウ
6,900税込7,590
1箱(50個)
3日以内出荷
リレベルRT110用ベースです。
用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート吉川化成
8,598税込9,458
1箱(200枚)
3日以内出荷
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
3,998税込4,398
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャットスペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(40個)
翌々日出荷
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
用途木材住宅の床下換気材質ポリプロエチレン
調整板(KP-A12用) 城東テクノ調整板(KP-A12用)城東テクノ
6,998税込7,698
1箱(120セット)
4日以内出荷
材質PPセット内容左右120セット寸法(mm)87×167ブラック
調整板(KP-A10用) 城東テクノ調整板(KP-A10用)城東テクノ
59税込65
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PPセット内容左右120セット寸法(mm)72×139ブラック
基礎パッキン