- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 小ねじ
- ナベ小ねじ
- 7ページ目
7ページ目: ナベ小ねじ
ねじ径M6
長さ(mm)35
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-635
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-610
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-535
長さ(mm)35
ねじ径M5
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-512
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-412
長さ(mm)12
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-405
長さ(mm)5
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-204
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1袋(16本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-130
長さ(mm)60
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1袋(24本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
特価
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-15
セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)
頭部形状鍋頭
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本
アズワン品番67-0418-18
1個(25本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート
強度区分4.8
精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1袋入数(個)10
寸法L1(mm)0.5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。