絞り込み
ねじの呼び
- M2(21)
- M2.3(15)
- M2.5(12)
- M2.6(20)
- M3(142)
- M3.5(20)
- M3.8(2)
- M4(177)
- M4.5(2)
- M5(163)
- M6(122)
- M8(75)
- M10(17)
- M12(9)
長さ(mm)
- 30
- 3(144)
- 4(280)
- 5(353)
- 6(408)
- 7(106)
- 8(465)
- 10(474)
- 12(453)
- 14(195)
- 15(379)
- 16(322)
- 18(200)
- 20(421)
- 22(104)
- 25(380)
- 35(220)
- 40(229)
- 45(158)
- 50(171)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(56)
- SUS304(36)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(33)
- PEEK(9)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(8)
- 鉄すべて(91)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(20)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(8)
- その他(2)
- つや消し黒(4)
- アロック(13)
- カラー(3)
- クロメート(18)
- クローム(7)
- ジオメット(5)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(8)
- パーカー(3)
- ユニクロ(20)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(13)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(8)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(13)

十字穴(105)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(16)
- 0.45(56山)(19)
- 0.5(111)
- 0.6(27)
- 0.7(36山)(144)
- 0.75(6)
- 0.79(32山)(3)
- 0.8(138)
- 0.9(28山)(9)
- 1(101)
- 1.05(24山)(3)
- 1.25(65)
- 1.41(18山)(3)
- 1.5(15)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(6)
- 1.81(14山)(4)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)
頭部形状

なべ(202)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(26)
- No.2(166)
- No.3(57)
- No.4(16)
- T10(1)
- T20(13)
- T25(16)
- T30(8)
- T40(11)
No.1・No.2・No.3・No.4・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(12)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- TRUSCO(10)
- エスコ(29)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(250)
- 廣杉計器(47)
- 由良産商(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・エスコ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(21)
M2.3(15)
M2.6(20)
M3(142)
M3.5(20)
M4(177)
M5(163)
M6(122)
M8(75)
M10(17)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(11個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(35個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ユニクロ コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(13本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状鍋頭頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥139~税込¥153~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(45個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NF-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(45個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(120個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(30個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥109~税込¥120~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥639~税込¥703~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(7本)当日出荷エスコ品番EA949NF-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭