絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(312)
  • エスコ(65)
  • 廣杉計器(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 八幡ねじ(10)
  • TRUSCO(9)
  • OHSATO(大里)(6)
  • コノエ(4)
  • コクゴ(1)
  • ケミス(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • 由良産商(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 1/4(21)
  • 3/8(10)
  • M2(160)
  • M2.3(43)
  • M2.5(71)
  • M2.6(104)
  • M3.5(141)
  • M4(643)
  • M4.5(12)
  • M5(495)
  • M6(424)
  • M8(280)
  • M10(76)
  • M12(43)
  • M14(13)
  • M16(30)
  • M20(18)
  • No.4(11)
  • No.10(17)
長さ(mm)
  • 4(153)
  • 5(210)
  • 6(248)
  • 7(106)
  • 8(254)
  • 9(50)
  • 10(254)
  • 12(236)
  • 14(133)
  • 15(186)
  • 16(197)
  • 18(132)
  • 20(198)
  • 22(71)
  • 25(177)
  • 30(157)
  • 35(107)
  • 40(112)
  • 45(70)
  • 50(62)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(116)
  • A2(5)
  • SUS304(91)
  • SUS316L(1)
  • SUS410(1)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(8)
  • チタン(11)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(20)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
  • PVDF(2)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • レニー(RENY)(5)
  • 鉄すべて(99)
  • SWCH(3)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(27)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(56)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
(232)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(7)
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
十字穴(184)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(17)
  • 3価ステンコート(5)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(16)
  • その他(4)
  • つや消し黒(13)
  • アロック(12)
  • カラー(14)
  • クロメート(9)
  • クローム(11)
  • ゼロクローム(4)
  • ダクロタイズド(3)
  • ニッケル(21)
  • ノンクローム(8)
  • ユニクロ(13)
  • 生地/未処理(15)
  • 茶ブロンズ(17)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(12)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(270)
  • 0.6(12)
  • 0.7(1)
  • 1.05(24山)(2)
0.5・0.6・0.7・1.05(24山)
ねじ穴寸法
  • No.1(60)
  • No.2(167)
  • T10(16)
No.1・No.2・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(160)
M2.5(71)
M2.6(104)
M3
M3.5(141)
M4(643)
M5(495)
M6(424)
M8(280)
M10(76)
ねじの呼びをもっと見る
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(240個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(220個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(214個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
469税込516
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
69税込76
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
309税込340特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(700個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
549税込604
1パック(360個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(156本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549特価
1パック(148個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(21件のレビュー)
609税込670特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(240個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
509税込560特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本) エスコM3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
539税込593特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿小ねじ