皿小ねじ :「ネジ 5mm」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(49)
M2.3(23)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 透明 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状 材質アルミ(AL) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
4日以内出荷

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(140個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)皿小ネジ RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理ニッケル 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1400個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒
1箱(700個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(2000個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)