小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1パック(1個)ほか
特価
¥319~
税込¥351~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
1パック(25個)ほか
¥309~
税込¥340~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(275種類の商品があります)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1パック(3個)ほか
¥829~
税込¥912~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
¥549~
税込¥604~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
¥478~
税込¥526~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
1パック(250個)ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
1パック(25個)ほか
特価
¥339~
税込¥373~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
¥539
税込¥593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
1パック(12個)ほか
¥448~
税込¥493~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥899~
税込¥989~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
1袋(50個)
¥799~
税込¥879~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
1個
特価
¥10~
税込¥11~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥729~
税込¥802~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
1パック(34個)ほか
¥559~
税込¥615~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
1パック(34個)ほか
¥539
税込¥593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
1パック(8個)ほか
特価
¥399~
税込¥439~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1箱(800個)ほか
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
1箱(100個)ほか
¥559~
税込¥615~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
1箱(100個)ほか
特価
¥3,698~
税込¥4,068~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1箱(700個)ほか
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
1パック(50個)
特価
¥499~
税込¥549~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1箱(70個)ほか
特価
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(355種類の商品があります)
1箱(50個)ほか
特価
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
¥539~
税込¥593~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1個
特価
¥17~
税込¥19~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
特価
¥429~
税込¥472~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)ほか
¥160~
税込¥176~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
¥37,980~
税込¥41,778~
翌々日出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
¥569~
税込¥626~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
1個ほか
¥799~
税込¥879~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
1パック(150個)ほか
¥989
税込¥1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
¥1,398~
税込¥1,538~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
¥1,498~
税込¥1,648~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。