絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.17(8山)・3.63(7山)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 皿タッピンねじ

738件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質SUS316L穴の形状十字穴十字穴番号2
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4頭部形状丸皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(31個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ソトダンビス ウイングソトダンビスウイング(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質チタン穴の形状十字穴十字穴番号2
4x35mm タッピングビス エスコ4x35mm タッピングビスエスコ
770税込847
1個
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-435全長(mm)35質量(g)197
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(42本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,364税込2,600
1箱(28本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ブロンズメッキ
タッピングビス2×4専用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングビス2×4専用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1袋(28本)ほか
当日出荷
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。頭白呼称(mm)ねじ:4
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉ウイング
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング木工ビス フレキ付〈箱入〉ウイング
1,498税込1,648
1箱(83本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド。フレキ付。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉 ウイングコンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉ウイング
619税込681
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。 またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
MIC (+)皿タッピングねじ (ステン) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (ステン)コノエ
989税込1,088
1パック(85個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状材質ステンレス
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)
469税込516
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1パック(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
W引寄せビス 若井産業W引寄せビス若井産業
859税込945
1パック(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。 反った木材のビス止めに効果を発揮
カラータッピング皿 WAKI(和気産業)カラータッピング皿WAKI(和気産業)
32税込35
1袋(4個)
翌々日出荷から5日以内出荷
カラー特厚金折用、タッピング皿
寸法(mm)4×16頭部形状
瓦用ステンワッシャービス 八幡ねじ瓦用ステンワッシャービス八幡ねじ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(50本)
当日出荷から3日以内出荷
パッキン付で止水効果。
材質(本体)ステンレスSUSXM7
コンパネビス ウイングコンパネビスウイング
1,698税込1,868
1箱(490本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フレキが無いのに頭が沈む!フレキが無いからケバ立たない! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンタッピング 皿頭 マーベルステンタッピング 皿頭マーベル
689税込758
1箱(30本)ほか
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプ皿頭頭部形状
ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱) 大阪魂ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7長さ(mm)25寸法S(mm)全ねじ材質ステンレス頭部形状
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
翌々日出荷
材質SUS410
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理茶ブロンズ寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭若井産業
1,298税込1,428
1パック(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
タッピングビスセット エスコタッピングビスセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET
ドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭 ノーブランドドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭ノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1パック(30本)ほか
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉ウイング
1,598税込1,758
1箱(200本)ほか
翌日出荷
新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。材質表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット ポッシュリビングホルダーダブル取付用皿頭ねじセットポッシュリビング
659税込725
1セット(18本)
4日以内出荷から7日以内出荷
POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
材質スチール質量(kg)【1ネジあたり】0.001サイズ(cm)Φ0.6 L3ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
タッピングねじ 皿頭 黒頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,178税込2,396
1箱(28本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・頭色:黒塗装
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、黒塗装
シルバービス〈プラケース入〉サラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉サラウイング
849税込934
1箱(90本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
コンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉 ウイングコンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉ウイング
799税込879
1箱(220本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
MIC (+)ファスコン皿 (シルバー) コノエMIC (+)ファスコン皿 (シルバー)コノエ
759税込835
1パック(20個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質スチール表面処理セラミック系シルバー頭部形状
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(40個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
スリムローレットビス 箱入 ウイングスリムローレットビス 箱入ウイング
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
翌々日出荷
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
グッとビス サラフレキ 若井産業グッとビス サラフレキ若井産業
329税込362
1パック(5本)ほか
翌々日出荷
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(680本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
仕上ビス プラケース入 ニッケルメッキ ウイング仕上ビス プラケース入 ニッケルメッキウイング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(175本)ほか
翌々日出荷
1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。1パックに#1ビット1本入。
材質表面処理ニッケルめっき穴の形状十字穴1番
皿タッピンねじ