絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(44)
- 3.65mm(30)
- 3.8mm(1)
- 4.15mm(81)
- 4.65mm(17)
- 5.2mm(27)
- 7mm(2)
- 10mm(1)
- M3(103)
- M3.5(75)
- M4(172)
- M4.5(16)
- M4.6(2)
- M5(99)
- M6(1)
- その他(3)
長さ(mm)
- 6(97)
- 8(145)
- 10(176)
- 12(183)
- 14(135)
- 15(75)
- 16(212)
- 18(94)
- 20(206)
- 22(88)
- 25(192)
- 28(62)
- 30(167)
- 35(141)
- 40(146)
- 45(120)
- 50(141)
- 55(61)
- 60(93)
- 70(62)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(61)
- ASL516(1)
- SUS304(52)
- SUS316L(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(92)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(5)

丸皿(10)

皿(136)
表面処理
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(9)
- BSメッキ(2)
- つや消し黒(4)
- カラー(10)
- クロメート(8)
- クローム(5)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(9)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(8)
- パシペート(1)
- ユニクロ(9)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(12)
取付穴形状

ピン6ロブ(5)

十字穴(148)
ピン6ロブ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(105)
- No.3(103)
- T10(17)
- T20(18)
- T25(5)
- T30(14)
- T40(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(5)
- 1.05(24山)(105)
- 1.27(20山)(29)
- 1.41(18山)(119)
- 1.58(16山)(144)
- 1.81(14山)(33)
- 2.11(12山)(48)
- 2.82(9山)(1)
- 3.17(8山)(1)
0.5・0.7(36山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.82(9山)・3.17(8山)
ブランド
- 大阪魂(303)
- OHSATO(大里)(2)
- 若井産業(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.1mm(44)
3.65mm(30)
4.15mm(81)
4.65mm(17)
5.2mm(27)
M3(103)
M3.5(75)
M4(172)
M4.5(16)
M5(99)

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(220個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質SUS316L穴の形状十字穴十字穴番号2
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
ビスピタ (ドリル付) サラ頭
若井産業¥1,298~税込¥1,428~1パック(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4頭部形状丸皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴