絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
取付穴形状
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.17(8山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・ウイング・TRUSCO・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・エスコ・TERADA(寺田電機製作所)・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)・八尾製鋲・太和商店・サンコーテクノ・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ヤマヒロ・ノーブランド・八幡ねじ・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月29日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(55個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(150個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)タッピングビス 皿頭MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
629税込692
1箱(50本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
タッピングビス MARVEL CORPORATION(マーベル)タッピングビスMARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
799税込879
1箱(165本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(35個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1パック(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(450本)ほか
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
コンパネビス(小箱) ビックスコンパネビス(小箱)ビックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(670個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質表面処理クロメートメッキ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入ウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(340本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)ほか
当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ニッケルA型タッピングビス ノーブランドニッケルA型タッピングビスノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(600本)
当日出荷
ねじ長さ(mm)16穴の形状十字穴材質表面処理ニッケル形状丸皿呼び径3.5頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)
699税込769
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
頭部形状超極低頭材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷
頭部形状超極低頭材質ステンレス穴の形状十字穴
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(35本)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
749税込824
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(310本)ほか
当日出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
イエロービス プラケース入 ウイングイエロービス プラケース入ウイング
779税込857
1パック(80本)
当日出荷
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
イエロービス 箱入 ウイングイエロービス 箱入ウイング
2,698税込2,968
1箱(500本)
当日出荷
内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
角スタッド一発ビス 若井産業角スタッド一発ビス若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(300本)ほか
当日出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(18本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
619税込681
1パック(200本)ほか
当日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
1,698税込1,868
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラウイング
849税込934
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
皿タッピンねじ