絞り込み
ねじの呼び
- M4(15)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(24)
- 0.45(56山)(25)
- 0.5(93)
- 0.7(36山)(62)
- 0.75(17)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(69)
- 1(96)
- 1.25(73)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(63)
- 1.75(38)
- 2(23)
- 2.5(15)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(4)
- SUM23L(1)
ブランド
- エスコ(5)
- フェルケル(4)
- TRUSCO(3)
- リコイルジャパン(2)
- 日本スプリュー(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(15)

スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサート挿入工具
フェルケル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
タングレスインサート用挿入工具
フェルケル¥5,398税込¥5,9381本当日出荷タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
タング折取工具
フェルケル¥499税込¥5491本当日出荷シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途タングの折り取りに。材質工具鋼
リコイル
リコイルジャパン¥5,898~税込¥6,488~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,080税込¥4,4881袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
六角軸インサート挿入工具
フェルケル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,590税込¥5,0491袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート