水本機械製作所
ステンレス Uボルト
壁面・床面・地面への固定金具です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
仕様
【捻径】M-12
トラスコ品番
113-6202
セット内容
楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)
140
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
65
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
60
使用荷重(kN)
2.16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683906
A-447
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください