絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • 1/4(16)
  • 5/16(12)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(37)
  • M2.5(25)
  • M2.6(26)
  • M3(116)
  • M4(117)
  • M5(112)
  • M6(107)
  • M8(99)
  • M10(89)
  • M14(29)
  • M16(33)
  • M18(16)
  • M20(20)
  • M24(18)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(12)
  • 1.5(9)
  • 1.75(31)
  • 112(2)
材質
  • ステンレスすべて(38)
  • SUS303(4)
  • SUS304(19)
  • SUS316(1)
  • 燐青銅(2)
  • (15)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 生地/未処理(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(15)
  • リコイルジャパン(11)
  • KKVコーポレーション(10)
  • フェルケル(9)
  • TRUSCO(7)
  • 日本スプリュー(6)
  • ラクテム(3)
  • ツガミ(2)
  • インサート(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(37)
M3(116)
M4(117)
M5(112)
M6(107)
M8(99)
M10(89)
M12
M14(29)
M16(33)
ねじの呼びをもっと見る
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    799税込879特価
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(40件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
  • コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウ

    コイルインサートキット コイルインサート10個入

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
    用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート302型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
    用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換インサートナット ラクテム

    ネジ変換インサートナット

    ラクテム
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
    用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • スプリュー 日本スプリュー

    スプリュー

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用

    日本スプリュー(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
  • Eサート(ステンレス) インサート

    Eサート(ステンレス)

    インサート(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
  • エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーション

    エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)

    KKVコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート307型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート挿入工具 フェルケル

    インサート挿入工具

    フェルケル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
  • インサートねじキット フェルケル

    インサートねじキット

    フェルケル
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート308型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タング折取工具 フェルケル

    タング折取工具

    フェルケル
    659税込725
    1本
    当日出荷
    シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途タングの折り取りに。材質工具鋼
  • タングレスインサート アドバネクス

    タングレスインサート

    アドバネクス(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。
  • エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    569税込626
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • パイロットタップ リコイルジャパン

    パイロットタップ

    リコイルジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • 標準インサート(Eサート) ツガミ

    標準インサート(Eサート)

    ツガミ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • ロックEサート(並目) ツガミ

    ロックEサート(並目)

    ツガミ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • インサートねじ リコイル リコイルジャパン

    インサートねじ リコイル

    リコイルジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • インサート用六角軸タップ フェルケル

    インサート用六角軸タップ

    フェルケル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
  • エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーション

    エンザート専用タップ(三つ穴用)

    KKVコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーション

    エンザート337型(チップフリー/短寸)

    KKVコーポレーション
    4,598税込5,058特価
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
  • エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ネジ変換ユニット メスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット メスメス

    ラクテム
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。ねじ山種類メートル並目
  • リコイル リコイルジャパン

    リコイル

    リコイルジャパン
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
  • 六角軸インサート挿入工具 フェルケル

    六角軸インサート挿入工具

    フェルケル
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
  • スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュー

    スプリュー(ステンレス)(小箱)

    日本スプリュー
    7,198税込7,918
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • ステンEサ-トホソメ1.5 大阪魂

    ステンEサ-トホソメ1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUS316リコイル 大阪魂

    SUS316リコイル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ステン リコイル 大阪魂

    ステン リコイル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • インサートねじキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじキット(電動工具用)

    フェルケル
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
  • パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパン

    パイロットタップ付リコイルキット

    リコイルジャパン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート