曜日別特売

スプリング式インサート

スプリング式インサート - ネグロス電工スプリング式インサート - ネグロス電工スプリング式インサート - ネグロス電工

六角ボルトをインサートとして埋設しています。
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。

ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16内容量1個
注意
※デッキヘの穴あけは、ドリルまたは、ホルソーをご使用ください。
※MAKHLによる穴には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793329SKSP145-W3-R
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
80793347SKSP145-W3-Y
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする