絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(16)
- 5/16(12)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(38)
- M2.5(27)
- M2.6(34)
- M3(121)
- M4(123)
- M5(116)
- M6(110)
- M8(101)
- M10(88)
- M14(28)
- M16(32)
- M18(15)
- M20(19)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(12)
- 1.5(10)
- 1.75(31)
- 112(2)
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS303(4)
- SUS304(19)
- SUS316(1)
- 燐青銅(2)
- 鉄(14)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- 生地/未処理(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(15)
- リコイルジャパン(11)
- KKVコーポレーション(10)
- フェルケル(9)
- TRUSCO(7)
- 日本スプリュー(6)
- ツガミ(2)
- インサート(2)
- ラクテム(2)
- サンコーテクノ(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(38)
M2.6(34)
M3(121)
M4(123)
M5(116)
M6(110)
M8(101)
M10(88)
M12
M16(32)
ねじの呼びをもっと見る

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
エンザート302型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじキット
フェルケル¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
インサート挿入工具
フェルケル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
エンザート308型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ユニット オスメス
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
パイロットタップ
リコイルジャパン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用六角軸タップ
フェルケル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端中精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
エンザート専用タップ(三つ穴用)
KKVコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
標準インサート(Eサート)
ツガミ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
エンザート337型(チップフリー/短寸)
KKVコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
タング折取工具
フェルケル¥659税込¥7251本当日出荷シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途タングの折り取りに。材質工具鋼
エンザート348型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から7日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメートタイプ三つ穴内ネジISO6H外ネジワークススタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ロックEサート(並目)
ツガミ¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじキット(電動工具用)
フェルケル¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
リコイルパケット
リコイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
インサートねじキット
フェルケル¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
パイロットタップ付リコイルキット
リコイルジャパン¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から9日以内出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート