コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状フラット
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。