絞り込み
頭部形状

なべ(12)

トラス(8)

低頭(1)

平(1)

皿(19)
長さ(mm)
- 6(4)
- 13(37)
- 16(26)
- 19(24)
- 20(4)
- 25(33)
- 28(7)
- 30(6)
- 32(31)
- 35(11)
- 38(12)
- 40(7)
- 41(15)
- 45(20)
- 50(16)
- 51(11)
- 57(5)
- 65(73)
- 75(59)
- 90(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4.2
- 3.8mm(54)
- 4mm(140)
- 4.2mm(54)
- 5mm(124)
- 6mm(61)
- M2.1(60)
- M2.4(76)
- M2.7(86)
- M3(76)
- M3.1(119)
- M3.5(201)
- M3.8(246)
- M4(723)
- M4.1(103)
- M4.5(130)
- M4.8(99)
- M5(405)
- M5.1(74)
- M6(193)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(45)
- SUS304(10)
- SUS305(1)
- SUS410(18)
- SUSXM7(4)
- 鉄(81)
取付穴形状

十字穴(27)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(29)
- その他(7)
- カラー(2)
- クロメート(6)
- パシペート(13)
- パーカー(1)
- ユニクロ(25)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・パシペート・パーカー・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- No.2(12)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(3)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- その他(1)
1.4・1.41(18山)・2.8・3.2・その他
ブランド
- 大阪魂(51)
- ヤマヒロ(40)
- ウイング(16)
- OHSATO(大里)(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 若井産業(9)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- 九飛勢螺(6)
- ファスリンク(4)
- KNフジニッテイ(2)
- 八幡ねじ(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- ダンドリビス(1)
大阪魂・ヤマヒロ・ウイング・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・TRUSCO・九飛勢螺・ファスリンク・KNフジニッテイ・八幡ねじ・キシデンテクノ(キシデン工業)・ダンドリビス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(400本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(52本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
木が割れにくいビス プレミアム
OHSATO(大里)(9件のレビュー)¥519税込¥5711パック(70本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(70本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200本)ほか当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(200本)ほか当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(160本)ほか当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,198税込¥1,3181箱(400本)ほか当日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(75本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(120個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(75本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥4,230~税込¥4,653~1箱(400本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(30本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(150本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,996~税込¥4,396~1箱(300本)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス(SUS410)種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,398~税込¥4,838~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥3,298税込¥3,6281箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
(+)コーススレッドナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)2.6寸法D(mm)7.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥482~税込¥530~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(55本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2