絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(216)
  • 九飛勢螺(62)
  • ヤマヒロ(53)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(41)
  • 若井産業(40)
  • 平田ネジ(20)
  • 日本パワーファスニング(19)
  • ウイング(16)
  • MIYAGAWA(14)
  • アックスブレーン(11)
  • TRUSCO(10)
  • コノエ(8)
  • 丸エム製作所(6)
  • ピアス(5)
  • 天野製作所(4)
  • 八幡ねじ(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • KNフジニッテイ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(98)
頭部形状
トラス(33)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(29)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(75)
長さ(mm)
  • 10(12)
  • 12(18)
  • 13(63)
  • 16(140)
  • 19(212)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 25(252)
  • 30(95)
  • 35(217)
  • 40(68)
  • 45(166)
  • 50(109)
  • 60(84)
  • 65(28)
  • 70(80)
  • 75(21)
  • 80(25)
  • 90(15)
  • 100(22)
ねじの呼び
  • M5
  • 3mm(217)
  • 3.5mm(220)
  • 3.8mm(145)
  • 4mm(605)
  • 4.2mm(119)
  • 4.5mm(145)
  • 4.8mm(97)
  • 5mm(402)
  • 6mm(170)
  • M3(119)
  • M3.1(130)
  • M3.5(256)
  • M3.8(382)
  • M4(896)
  • M4.1(111)
  • M4.2(260)
  • M4.5(198)
  • M4.8(160)
  • M6(267)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(188)
  • SUS304(22)
  • SUS304J3M(1)
  • SUS410(31)
  • 樹脂すべて(15)
  • ABS(12)
  • 鉄すべて(246)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(5)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(43)
十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ステンコート(9)
  • 3価ホワイト(60)
  • 3価ユニクロ(62)
  • その他(6)
  • カラー(9)
  • クロメート(7)
  • サテン仕上(5)
  • スズメッキ(9)
  • ステンコート(12)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(22)
  • ユニクロ(35)
  • ラスパート(7)
  • 三価ユニクロ(鉄)(2)
  • 三価ユニクロ(鉄)スーパーパシペート(SUS410)(2)
  • 生地/未処理(18)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・三価ユニクロ(鉄)・三価ユニクロ(鉄)スーパーパシペート(SUS410)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.2(60)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(18)
  • 1.58(16山)(8)
  • 1.6(6)
  • 1.81(14山)(9)
  • 5(1)
  • 10(1)
0.8・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・5・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
997税込1,097
1パック(45本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
624税込686
1パック(43個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(23本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(39本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアストラス (SUS410)(パック品)九飛勢螺(10件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(250本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺(4件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法I(mm)全ねじ
ピアスHEX (SUS410) 大阪魂ピアスHEX (SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(300個)
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,542税込1,696
1箱(90本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,044税込3,348
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入ウイング(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(70本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(70本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(20本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,416税込1,558
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCOドリルネジモドトラス(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(44本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(70本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(110本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
3,020税込3,322
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(25本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(150本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(43本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCOドリルネジナベ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(19本)
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(96本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
...
木ねじ・ドリルネジ