絞り込み
長さ(mm)
- 60(3)
- 70(3)
ねじの呼び
- M5
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(64)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(91)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(81)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(57)
- M2.1(63)
- M2.4(76)
- M2.7(98)
- M3.1(130)
- M3.5(122)
- M3.8(175)
- M4.1(111)
- M4.5(107)
- M5.1(80)
- M6.2(56)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(4)
表面処理
- クロメート(3)
- ダクロタイズド(1)
取付穴形状

四角穴(2)
ブランド
- 平田ネジ(2)
- 大阪魂(2)
平田ネジ・大阪魂
「長さ(mm)」から絞り込む
60(3)
70(3)

パイロビス ALC 四角穴 鉄骨下地用(鉄/クロメートめっき)
平田ネジ¥7,898税込¥8,6881箱(300本)4日以内出荷鉄骨下地へALC板を取り付けるのに使用するねじです。用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質鉄長さ(mm)60適合板厚(mm)3.2まで表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)【最大】12.8、【最小】12.2穴の形状四角ねじの呼び5mmねじ部長さ(mm)37
パイロビス ALC 四角穴 木下地用(鉄/クロメートめっき)
平田ネジ¥8,598税込¥9,4581箱(300本)4日以内出荷木質系下地へ(ALC板50mm以下)を取り付ける際に使用するねじです。用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質鉄長さ(mm)70表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)【最大】11.8、【最小】11.2穴の形状四角ねじの呼び5mmねじ部長さ(mm)45