絞り込み
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ポジドライブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・0.8・1・1.1・1.2・1.27(20山)・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,217件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(140本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
プラビス パック入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から翌日出荷
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ若井産業
4,998税込5,498
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
4,010税込4,411
1箱(1000本)
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)4×16入数1000個
折板用ダンバ 中間用 若井産業折板用ダンバ 中間用若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(90本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
569税込626特価
1セット(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート MIYAGAWAM10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメートMIYAGAWA
899税込989
1セット(4本)
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1569質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地) 大阪魂アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本) エスコ2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(121本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-45
3.8x51mm コーススレッド(500本) エスコ3.8x51mm コーススレッド(500本)エスコ
1,950税込2,145
1パック(500本)
当日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FG-7
M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-215
M3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-212
「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジウイング
2,198税込2,418
1箱(1100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付ヤマヒロ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
4,998税込5,498
1箱(500本)
当日出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントミニジャックトラス寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロステン ジャックポイント サラヤマヒロ(1件のレビュー)
1,816税込1,998
1箱(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質SUS410寸法t(mm)1
ドリルねじフレキ TRUSCOドリルねじフレキTRUSCO
719税込791
1パック(51本)ほか
当日出荷から翌日出荷
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨寸法D(Φmm)7.0ねじ径dM3.8寸法H(mm)2.5最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート) TRUSCOボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)TRUSCO
569税込626
1パック(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理クロメートメッキ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(135本)ほか
当日出荷から翌日出荷
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理ユニクロメッキ
木ねじセット エスコ木ねじセットエスコ
4,610税込5,071
1セット
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949EBセット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40)ケース寸法(mm)205×146×40頭部形状(+)皿頭
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト ピアスピアスビス ウストピアス
999税込1,099
1箱(5パック×10本)ほか
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(59本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質寸法d(mm)4表面処理三価ユニクロ頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
ステンレス MBテクス PAN 日本パワーファスニングステンレス MBテクス PAN日本パワーファスニング
5,298税込5,828
1箱
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(450本)ほか
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(450本)ほか
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー 袋入 若井産業ダンバ シンワッシャー 袋入若井産業
2,300税込2,530
1箱(25本×5袋)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
449税込494
1個(115本)ほか
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
599税込659
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
379税込417
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
359税込395
1パック(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
木ねじ・ドリルネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら