- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ねじ・ドリルネジ
- 20ページ目
20ページ目: 木ねじ・ドリルネジ
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。
材質鉄
表面処理クロメート
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.5
頭部高さ(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。
材質鉄/BRPコート
色黒
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
SHタイプ
防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。
施工例
断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結
材質
スチール
薄頭(シンワッシャー)ドリルビス
1.リベット締結からねじ締結へ
2.薄鋼版同士をしっかり接合
3.低頭で見た目スッキリ
1袋(56個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱
ドリルねじ ドリル長タイプ
鬼刃ピアスΖのおすすめポイント
驚きの切れ味
細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能
SUS410の場合
鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで
SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能
鉄の場合
鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能
SUS鋼板は使用不可
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
優れた作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK)
専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。