- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ねじ・ドリルネジ
- 32ページ目
32ページ目: 木ねじ・ドリルネジ
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質SUS410
呼び径4.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)8.8
首下長(mm)13
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等
材質鉄
表面処理クロメート
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質SUS410
呼び径5
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.2
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)5.5
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質鉄
呼び径4.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)8.8
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質鉄
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途細い木材や割れやすい箇所の施工等
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適
材質鉄
表面処理クロメート
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。
材質鉄/三価めっき
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
タイプ軸細
頭部皿フレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。