- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ねじ・ドリルネジ
- 6ページ目
6ページ目: 木ねじ・ドリルネジ
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ニッケルめっき
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)6
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
頭部ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上パシペートワックス
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状リーマーフレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
穴の形状十字穴
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
1箱
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ラスパートブロンズ
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質スチール
表面処理ユニクロ
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
1パック
¥795
税込¥875
当日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-210
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。
付属品四角ビット付
穴の形状十字穴
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
頭径(Φmm)12
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。