絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
ドリル径(Φmm)
- 15(1)
適合材
- ALC(1)
長さ(mm)
- 14(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
材質
- 鉄(1)
鉄
ねじ長さ(mm)
- 14
- 20(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(5)
- 60(2)
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー