絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10.5(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
ねじ長さ(mm)
  • 40
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
ブランド
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • マーベル(1)
ユニカ・フィッシャー・マーベル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,898税込2,088
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(40本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
エヌピープラグ NPタイプ(小箱) ユニカエヌピープラグ NPタイプ(小箱)ユニカ
2,498税込2,748
1箱(50個)
6日以内出荷
呼びNP-640直径(Φmm)6首下長(mm)40下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ