絞り込み
ねじの呼び
- その他(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(6)
- 7.5(1)
- 8(2)
適合材
- ALC(2)
- その他(1)
- コンクリート(6)
- ブロック(5)
- モルタル(4)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 30(4)
- 40(3)
外径(Φmm)
- 8(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 樹脂すべて(5)
- ナイロン(5)
- 鉄(2)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 40
- 17(1)
- 22(1)
- 25(6)
- 30(5)
- 35(2)
- 38(3)
- 50(3)
- 55(5)
- 60(2)
- 70(2)
ねじ長さ(mm)
- 38(1)
38
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- 若井産業(6)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
若井産業・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(70本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,798税込¥1,9781箱(160本)4日以内出荷母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止材質ナイロン100%
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991箱(50本)当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×40本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥5,798税込¥6,3781箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×39本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー