絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
適合材
- ALC(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
埋め込み深さ(mm)
- 60
- 17(1)
- 22(1)
- 25(6)
- 30(5)
- 35(2)
- 38(3)
- 40(9)
- 50(3)
- 55(5)
- 70(2)
ブランド
- エスコ(2)
エスコ
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ターボアンカー (ALC用)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(50個)翌々日出荷入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー