絞り込み
ねじの呼び
- その他(3)
ドリル径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6(9)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(6)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(5)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 6
- 3.8(1)
- 4(4)
- 4.8(1)
- 5(7)
- 5.0(1)
- 5.5(2)
- 6.0(1)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(8)
- 8.5(2)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 13.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 19.2(1)
- 37(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄(2)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 25(3)
- 30(2)
25・30
ねじ長さ(mm)
- 40(1)
- 50(1)
40・50
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(14本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥689税込¥7581パック(50本)4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981箱(50個)翌々日出荷材質ステンレス直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNPS-650頭径(Φmm)11首下長(mm)50
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー