絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
長さ(mm)
- 18(1)
- 25(1)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 7
- 3.8(1)
- 4(4)
- 4.8(1)
- 5(7)
- 5.0(1)
- 5.5(2)
- 6(12)
- 6.0(1)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8(8)
- 8.5(2)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 13.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 19.2(1)
- 37(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(2)
- ABS(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
30
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
サンコーテクノ・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー