絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- その他(2)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(1)
- 8(4)
- 8.5(1)
適合材
- ALC(3)
- その他(1)
- コンクリート(5)
- ブロック(2)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 28(1)
- 35(1)
- 40(4)
- 75(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 8
- 3.8(1)
- 4(4)
- 4.8(1)
- 5(7)
- 5.0(1)
- 5.5(2)
- 6(12)
- 6.0(1)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8.5(2)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 13.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 19.2(1)
- 37(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(6)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄(2)
樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(3)
25・35・40
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
3価ホワイト・その他
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(70本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥739税込¥8131パック(30本)4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991箱(50本)当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー