絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 28(1)
  • 40(3)
  • 75(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 8
  • 3.8(1)
  • 4(4)
  • 4.8(1)
  • 5(7)
  • 5.5(2)
  • 6(12)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
  • 13.5(1)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 19.2(1)
  • 37(1)
  • 80(1)
材質
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
  • (2)
樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 40(2)
25・40
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
3価ホワイト・その他
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • マーベル(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・マーベル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(26本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)
当日出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品サンコーテクノ
739税込813
1パック(30本)
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
999税込1,099
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ